Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI 2.0 Kabel Xlayer 215383 3 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1030812
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1030812
Artikel-Nr.:
     94QG7-1030812
Hersteller:
     XLayer
Herst.-Nr.:
     215383
EAN/GTIN:
     4260074622973
Xlayer HDMI 2.0 Kabel 215383. Connector_A: HDMI-C Male. Connector_B: HDMI-C Male. Anschlüsse: . Kabellänge: 3 m. Farbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
60 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
170 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.