Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerbank Xlayer Colour Line lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1031115
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1031115
Artikel-Nr.:
     94QG7-1031115
Hersteller:
     XLayer
Herst.-Nr.:
     215856
EAN/GTIN:
     4260074626940
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
xlayer powerbank
powerbank 1xusb
Xlayer Powerbank Colour Line. Kapazität (mAh): 4000. Batteriechemie: Lithium-Polymer (Li-Polymer). Ausgangsspannung: 5 V. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Powerbank, 1 x USB Typ A auf Micro-USB Typ A Kabel, 1 x Bedienungsanleitung. Farbe: lila.
Weitere Informationen:
Gewicht:
106 g
Farbe:
Violett
Höhe:
26 mm
Breite:
62 mm
Tiefe:
138 mm
Weitere Suchbegriffe: usb akku, 0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.