Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerbank Xlayer Colour Line rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1031116
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1031116
Artikel-Nr.:
     94QG7-1031116
Hersteller:
     XLayer
Herst.-Nr.:
     215851
EAN/GTIN:
     4260074626896
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
xlayer powerbank
powerbank 1xusb
Xlayer Powerbank Pure Carbon. Kapazität (mAh): 4000. Batteriechemie: Lithium-Polymer (Li-Polymer). Ausgangsspannung: 5 V. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Powerbank, 1 x USB Typ C auf Typ C Typ Kabel, 1 x Bedienungsanleitung. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Gewicht:
106 g
Farbe:
Rot
Höhe:
26 mm
Breite:
62 mm
Tiefe:
138 mm
Weitere Suchbegriffe: usb akku, 0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.