Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Briefablage PS (Polystyrol) Stapelbar DIN A4+ Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1031299
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1031299
Artikel-Nr.:
     94QG7-1031299
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     1031299
EAN/GTIN:
     8717868192557
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Viking Briefablage. Breite: 364 mm. Breite innen (mm): 350 mm. Erweiterbar: Nein. Farbe: Transparent. Fassungsvermögen: 500 Blatt. Format: DIN A4+. Für Format: DIN A4+. Grundfarbe: Transparent. Höhe: 65 mm. Innenhöhe: 43 mm. Lieferumfang: 1 x Briefablage. Marke: Viking. Material: PS (Polystyrol). Stapelbar: Ja. Textfeld: Ja. Tiefe: 255 mm. Tiefe innen: 240 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
272 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
65 mm
Breite:
364 mm
Tiefe:
255 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.