Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptoptasche Pride and Soul REAL ME Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1031458
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1031458
Artikel-Nr.:
     94QG7-1031458
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     47502
EAN/GTIN:
     4021068475025
Pride and Soul Laptop-Rucksack ME. Material: Leder. ECHTES LEDER: Ja. Gerätegröße (Maximum): 15 inch. Innentasche: Ja. Maße (BxTxH): 400 x 150 x 280 mm. Farbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
280 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
150 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 141,43*
€ 181,67*
354 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 158,99*
€ 196,81*
Lager 94QG7
10 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 158,81*
€ 201,48*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,48*
€ 239,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,26*
€ 237,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,82*
€ 222,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,82*
€ 203,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,81*
€ 188,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.