Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Empfangstresen PAPERFLOW Melamin Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1035086
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1035086
Artikel-Nr.:
     94QG7-1035086
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     T114.13.23
EAN/GTIN:
     3660141220452
Suchbegriffe:
0
PAPERFLOW Empfangstresen. Material: Melamin. Professioneller Monteur: Nein. Stapelbar: Nein. Selbstmontage: Ja. Art der Beine: 4 Metallbeine. Höhenverstellbar: Nicht höhenverstellbar. Tastaturablage: Nein. Schubladen inklusive: Nein. Form des Tisches: Rechteckig. Maße: 400 x 1140 x 600 mm (h x b x t). Farbe: Weiss.
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Höhe:
400 mm
Breite:
1140 mm
Tiefe:
600 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 140,73*
€ 180,22*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,90*
€ 196,08*
Lager 94QG7
10 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 188,80*
€ 237,68*
15 Tage
16
Frei Haus
ab € 315,11*
€ 380,75*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,68*
€ 282,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,81*
€ 279,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,18*
€ 258,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,80*
€ 241,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,80*
€ 224,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
T114.13.13
ab € 127,11*
Sonstiges
Paperflow
T60.13.23
ab € 126,72*
Sonstiges
Paperflow
T60.13.13
ab € 102,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.