Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz WOW Briefablage PS (Polystyrol) Stapelbar DIN A4 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1035843
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1035843
Artikel-Nr.:
     94QG7-1035843
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     52263054
EAN/GTIN:
     4002432123612
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefablage WOW. Breite: 255 mm. Breite innen (mm): 242 mm. Empfohlene Reinigungsmethode: Leicht. Erweiterbar: Nein. Farbe: Grün. Fassungsvermögen: 500 Blatt. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: Ablage, Aufbewahrung der A4-Dokumentation. Gewicht: 0.27 g. Grundfarbe: Grün. Hersteller-Nr.: 52263054. Höhe: 70 mm. Innenhöhe: 60 mm. Lieferumfang: 1 x Briefkorb. Marke: Leitz. Material: PS (Polystyrol). Produktlinie: WOW. Stapelbar: Ja. Textfeld: Ja. Tiefe: 357 mm. Tiefe innen: 330 mm. Typ/Nr.: 5227.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.27 g
Farbe:
Grün
Höhe:
70 mm
Breite:
255 mm
Tiefe:
357 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 quer, ablagekorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.