Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptoptasche SOCHA Deep Black Midi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1036725
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1036725
Artikel-Nr.:
     94QG7-1036725
Hersteller:
     Jürgen Socha
Herst.-Nr.:
     SO-DEEP-BLACK-MIDI
EAN/GTIN:
     4029276048789
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
SOCHA Laptoptasche Deep Black Midi. Material: Kunstleder. Innentasche: Ja. Echtes Leder: Nein. Laptopmaße: 13.3 Zoll. Maße: 290 x 360 120 mm (H x B x T). Farbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
290 mm
Breite:
360 mm
Tiefe:
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,03*
€ 167,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,91*
€ 166,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,01*
€ 157,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,75*
€ 149,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.