Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe Exacompta 223275E Rot A4


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1038336
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1038336
Artikel-Nr.:
     94QG7-1038336
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     223275E
EAN/GTIN:
     3157401031526
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Exacompta Ordnungsmappe 223275E. Format: A4. Material: Beschichteter Manila Karton. Anzahl der Tabs: 12 Teilig. Registerkarte Typ: Leer. Farbe: Rot. Packung: 10 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3510 g
Farbe:
Rot
Höhe:
320 mm
Breite:
240 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,70*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 5,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 70,16*
€ 83,49
pro Box
ab 2 Boxen
€ 69,93*
€ 83,22
pro Box
ab 5 Boxen
€ 66,71*
€ 79,38
pro Box
ab 10 Boxen
€ 64,95*
€ 77,29
pro Box
ab 500 Boxen
€ 52,70*
€ 62,71
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.