Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonerkartusche Viking Kompatibel Brother TN-242-M Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1038899
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1038899
Artikel-Nr.:
     94QG7-1038899
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     1038899
EAN/GTIN:
     8717868196166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Viking Tonerkartusche. Druckfarbe: Magenta. Kapazität: Standard. Kompatibel mit: Brother. Lieferumfang: 1 x Tonerkartusche. Marke: Viking. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Original-Hersteller-Nr.: TN242M. Referenznummer Kurz: TN-242-M. Seitenleistung ca.: 1400. Sicherheitshinweise: Einatmen: Verunfallten an die frische Luft bringen. Wenn Symptome auftreten, Arzt hinzuziehen. Augenkontakt: Nicht die Augen reiben. Augen mit viel Wasser für mindestens 15 Minuten mit Wasser spülen. Hautkontakt: Mit viel Wasser spülen. Seife verwenden. Wenn Reizung entsteht, Arzt hinzuziehen. Verschlucken: Mit mit viel Wasser ausspülen. Mehrere Gläser Wasser trinken. Wenn Unwohlsein entsteht, Arzt hinzuziehen.. Wiederaufbereitet: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
420 g
Höhe:
110 mm
Breite:
335 mm
Tiefe:
70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.