| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-1039958 Herst.-Nr.: 265608 EAN/GTIN: 4011800523619 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Corny Müsliriegel Schoko-Banane 6 Stück. Bestandteile: Milk CHOCOLATE 24 % (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Mager MILK POWDER, BUTTER FAT,Emulgatorlecithin (Sonnenblume)), Getreidedekrispien (Weizenmehl 13 %, Zucker, Maismehl 2 %,Reismehl 2 %, BARRET MALT EXTRACT, Salz, Karamellzuckersirup), Glukose-Fructo. Enthält Schokolade: Ja. Farbe: Braun. Geschmack: Schoko-Banane. Grundfarbe: Braun. Lieferumfang: 6 x Schokoladenriegel. Marke: Corny. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 174 g | Farbe: | Braun |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |