| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-1039961 Herst.-Nr.: 683701 EAN/GTIN: 4011800524210 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Corny Müsliriegel Erdbeer-Joghurt 6 Stück. Bestandteile: Geröstete Vollkornflocken (ÜBER 12 %, BARRET 5 %), Weizen- 5 %), Glukosesirup, Getreideknusprige (14 % WEIZENMEHL, Zucker, Reismehl 2 %, Maismehl 2 %, Gerstenmalz, Salz, Karamellzuckersirup), Gemüsefett (Palme, Kokosnuss), GESAMTES MILCHYOGURT PULDER 6 %,. Enthält Schokolade: Nein. Farbe: Rosa. Geschmack: Erdbeer-Joghurt. Grundfarbe: Pink. Lieferumfang: 6 x Müsliriegel. Marke: Corny. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 175 g | Farbe: | Rosa |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |