Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLATTFORMWAGEN MANUFLEX TRANSMOBIL 400KG 210X640X1513MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1041987
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1041987
Artikel-Nr.:
     94QG7-1041987
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     TT0052.7035
EAN/GTIN:
     4045916029994
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen
MANUFLEX PLATTFORMWAGEN TRANSMOBIL 400KG 210X640X1513MM
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellgrau
Breite:
640 mm
Tiefe:
1513 mm
Weitere Suchbegriffe: 0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
5
Frei Haus
ab € 204,92*
€ 251,55*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 245,39*
€ 293,42*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,42*
€ 349,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,44*
€ 346,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,31*
€ 333,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,62*
€ 325,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,39*
€ 292,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.