Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistelltisch Manuflex BASIS Hellgrau 1250 x 800 x 850 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1042594
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1042594
Artikel-Nr.:
     94QG7-1042594
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     BB4047.7035
EAN/GTIN:
     4045916083408
Suchbegriffe:
0
Manuflex Beistelltisch BASIS Hellgrau 1250 x 800 x 850 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellgrau
Höhe:
850 mm
Breite:
1250 mm
Tiefe:
800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 535,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,71*
€ 742,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,57*
€ 721,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,56*
€ 694,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,11*
€ 673,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,30*
€ 637,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.