Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heimschreibtisch Bisley


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1047877
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1047877
Artikel-Nr.:
     94QG7-1047877
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     F1608XP334
EAN/GTIN:
     796376528049
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch
Bisley Heimschreibtisch. Abmessungen: 760 x 1600 x 800 mm (H x B x T).
Weitere Informationen:
Gewicht:
83400 g
Höhe:
760 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: 0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 905,21*
€ 1.044,54*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.007,53*
€ 1.161,42*
30 Tage
11
Frei Haus
ab € 1.290,69*
€ 1.484,93*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,54*
€ 1.243,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.042,60*
€ 1.240,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 998,76*
€ 1.188,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 961,22*
€ 1.143,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 905,21*
€ 1.077,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.