Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen Exacompta 426007B Dunkelblau Perforiert


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1050123
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1050123
Artikel-Nr.:
     94QG7-1050123
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     426007B
EAN/GTIN:
     4010962015451
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Exacompta Heftstreifen 426007B. Kapazität: 100 Blatt. Format: A4. Formatkompatibilität: A4. Material: Polypropylen. Maße: 148 x 38 mm (H x B). Farbe: Dunkelblau. Packung: 250 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
705 g
Farbe:
Blau
Höhe:
148 mm
Breite:
38 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 250 Stück (ab € 0,08348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 29,42*
€ 35,01
pro Box
ab 2 Boxen
€ 28,82*
€ 34,30
pro Box
ab 5 Boxen
€ 27,80*
€ 33,08
pro Box
ab 10 Boxen
€ 26,56*
€ 31,61
pro Box
ab 20 Boxen
€ 25,76*
€ 30,65
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 20,87*
€ 24,84
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.