Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Exacompta Prem Touch DIN A4 Pappkarton, PP (Polypropylen) 10 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1052736
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1052736
Artikel-Nr.:
     94QG7-1052736
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     53054E
EAN/GTIN:
     3130631530540
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Exacompta Ordner. Produktlinie: Prem Touch. Modell: 53054E. Für Format: DIN A4. Rückenbreite: 50 mm. Farbe: Farbig sortiert. Ringe: 2 Ringe. Material: Pappkarton, PP (Polypropylen). Ausrichtung: Hoch. Breite: 320 mm. Höhe: 290 mm. Lieferumfang: 10 x Ordner.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5300 g
Farbe:
Farbig Sortiert
Höhe:
290 mm
Breite:
320 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 21,80*
€ 22,80*
15 Tage
231
€ 12,00*
ab € 26,70*
€ 26,70*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 32,43*
€ 32,44*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 32,44*
€ 38,60
pro Box
ab 2 Boxen
€ 32,43*
€ 38,59
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 3,243* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
53062E
ab € 13,06*
Zubehör
k.A.
53252E
ab € 26,84*
Zubehör
k.A.
53245E
ab € 23,64*
Zubehör
k.A.
53241E
ab € 31,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.