Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Exacompta Prem Touch DIN A4 Pappkarton, PP (Polypropylen) Orange 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1052750
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1052750
Artikel-Nr.:
     94QG7-1052750
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     53744E
EAN/GTIN:
     3130631537440
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Exacompta Ordner. Produktlinie: Prem Touch. Modell: 53744E. Für Format: DIN A4. Rückenbreite: 70 mm. Farbe: Orange. Ringe: 2 Ringe. Material: Pappkarton, PP (Polypropylen). Ausrichtung: Hoch. Breite: 320 mm. Höhe: 290 mm. Lieferumfang: 10 x Ordner.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5400 g
Farbe:
Orange
Höhe:
290 mm
Breite:
320 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,50*
ab € 2,24*
€ 3,17*
10 Tage
50
10
€ 5,87*
ab € 2,29*
€ 3,17*
15 Tage
1184
10
€ 12,00*
ab € 2,56*
€ 3,49*
Lager 94QG7
nicht lagernd
10
€ 2,90*
ab € 3,692*
€ 4,972*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,972*
€ 5,91668
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,902*
€ 5,83338
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,702*
€ 5,59538
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,512*
€ 5,36928
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,212*
€ 5,01228
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,692*
€ 4,39348
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
53062E
ab € 13,10*
Zubehör
k.A.
53252E
ab € 26,79*
Zubehör
k.A.
53245E
ab € 23,49*
Zubehör
k.A.
53241E
ab € 31,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.