Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finish Spülmaschinentabs Tabs Professional Powerball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1054757
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1054757
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     94QG7-1054757
Hersteller:
     Reckitt Benckiser
Herst.-Nr.:
     220838
EAN/GTIN:
     4002448103127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinengeschirrspülmittel
Maschinenspülmittel
Spülmaschinengeschirrreiniger
Spülmaschinenreiniger
Finish Spülmaschinentabs Professional Powerball 140 Stück. Bestandteile: Sodium Carbonate; Sodium Carbonate Peroxide, (1-Hydroxyethyliden)bisphosphonsäure, Natriumsalz; Sodium Silicate. Biozid: Ja. Breite: 191 mm. Gefahrenhinweise: Verursacht schwere Augenreizung.. Gewicht: 2791 g. Höhe: 247 mm. Marke: Finish. Seifen-/Waschmittelart: Tabs. Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich,Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Augenschutz oder Gesichtsschutz tragen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. 5 - 15% Oxygen-based bleaching agents, 5% Polycarboxylates, 5% Phosphonates, 5% non-ionic surfactantsContains enzymes (Subtilisin, Amylase)Contains perfumes .. Tiefe: 125 mm. Warnungstyp: Achtung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2791 g
Höhe:
247 mm
Breite:
191 mm
Tiefe:
125 mm
GHS Kennzeichnung:
GHS07
GHS Gefahrenhinweis:
H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
GHS Sicherheitshinweis:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Ist ärztlicher Rat erforderlich,Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Augenschutz oder Gesichtsschutz tragen. | Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. | Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. | Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. | Weiter ausspülen. | Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. | 5 - <lt/>15% Oxygen-based bleaching agents,<lt/> 5% Polycarboxylates,<lt/> 5% Phosphonates,<lt/> 5% non-ionic surfactantsContains enzymes (Subtilisin, Amylase)Contains perfumes .

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Geschirrspülmaschinen-Tab, Geschirrspültabs, Spülmaschinen-Tabs, Spülmaschinentabs, spülmaschinenreiniger calgonit, maschinenspülmittel, SPÜLMASCHINENTABS, GESCHIRRSPÜLTABS, GESCHIRRTABS, SPÜLTABS, REINIGUNGSTABLETTEN, GESCHIRRSPÜLMASCHINENTABLETTEN, GESCHIRRSPÜLTABLETTEN
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4760
140
€ 5,95*
ab € 0,19729*
€ 0,25729*
1 Tag
8820
140
€ 5,49*
ab € 0,1975*
€ 0,2575*
Lager 94QG7
68600
140
€ 2,90*
ab € 0,19786*
€ 0,25786*
1 Tag
6860
140
€ 4,95*
ab € 0,19922*
€ 0,25922*
140
€ 4,19*
ab € 0,19243*
€ 0,262*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 140 Stück
€ 0,25786*
€ 0,30685
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,24786*
€ 0,29495
pro Stück
ab 2800 Stück
€ 0,23786*
€ 0,28305
pro Stück
ab 420000 Stück
€ 0,19786*
€ 0,23545
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 140 Stück
Mindestbestellmenge: 140 Stück ( entspricht € 36,1004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.