Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerbank Xlayer 217168 Schwarz 10000mAh 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1056914
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1056914
Artikel-Nr.:
     94QG7-1056914
Hersteller:
     XLayer
Herst.-Nr.:
     217168
EAN/GTIN:
     4260458922149
Suchbegriffe:
Induktions-Powerbank
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
Xlayer Powerbank 217168. Gewicht: 320 g Batterietyp: Lithium-Polymer. Wiederaufladbar: Wiederaufladbar. Spannung: 5V. Kapazität: 10000mAh. Abmessungen: 110 x 30 x 220 mm (B x T x H). Farbe: Schwarz. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Powerbank, 1 x USB-Kabel, 1 x Schnapphaken mit Kompass, 1 x Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
320 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
220 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.