Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerbank Xlayer 217285 Weiß 10.000 mAh 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1056929
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1056929
Artikel-Nr.:
     94QG7-1056929
Hersteller:
     XLayer
Herst.-Nr.:
     217285
EAN/GTIN:
     4260458922309
Suchbegriffe:
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
Lipo Akku Ladegerät
Xlayer Powerbank 217285. Gewicht: 220 g Batterietyp: Lithium-Polymer. Wiederaufladbar: Wiederaufladbar. Spannung: 5V. Kapazität: 10000mAh. Abmessungen: 110 x 40 x 220 mm (B x T x H). Farbe: Weiß. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Powerbank 1 x USB-Kabel, 1 x Benutzerhandbuch.
Weitere Informationen:
Gewicht:
220 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
220 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.