Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerbank Xlayer 217286 Weiß 20000mAh 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1056930
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1056930
Artikel-Nr.:
     94QG7-1056930
Hersteller:
     XLayer
Herst.-Nr.:
     217286
EAN/GTIN:
     4260458922316
Suchbegriffe:
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
Lipo Akku Ladegerät
Xlayer Powerbank 217286. Gewicht: 220 g Batterietyp: Lithium-Polymer. Wiederaufladbar: Wiederaufladbar. Spannung: 5V. Kapazität: 20000mAh. Abmessungen: 110 x 45 x 220 mm (B x T x H). Farbe: Weiß. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Powerbank 1 x USB-Kabel, 1 x Benutzerhandbuch.
Weitere Informationen:
Gewicht:
220 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
220 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
45 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.