Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETRA Stahlwolle Edelstahl 40 g 21 x 7,5 cm Silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1057561
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1057561
Artikel-Nr.:
     94QG7-1057561
Hersteller:
     Office Depot
Herst.-Nr.:
     139093
EAN/GTIN:
     8715268904343
Suchbegriffe:
Metalltopfreiniger
Scheuerspirale
Spiraltopfreiniger
Stahlschwamm
BETRA Stahlwolle Edelstahl 40 g 10 Stück. Breite: 210 mm. Farbe: Silber. Geeignet für: Reinigen. Gewicht: 402 g. Grundfarbe: Silber. Höhe: 75 mm. Lieferumfang: 10 x Topfreiniger. Länge: 140 mm. Länge (m): 0.14 m. Marke: BETRA. Material: Edelstahl.
Weitere Informationen:
Gewicht:
402 g
Farbe:
Silber
Höhe:
75 mm
Breite:
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,624* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,85*
€ 10,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,66*
€ 10,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,12*
€ 9,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,75*
€ 9,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,24*
€ 7,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.