Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETRA Viskose Geschirrtücher Blau, Gelb, Pink 35 x 35 x 6,5 cm 1020992


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1060103
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1060103
Artikel-Nr.:
     94QG7-1060103
Hersteller:
     Van Berkel Trading B.V.
Herst.-Nr.:
     1020992
EAN/GTIN:
     8715268045442
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch
BETRA Geschirrtücher 12 Stück. Breite: 350 mm. Einweg: Nein. Farbe: Blau, Gelb, Rosa. Grundfarbe: Pink. Höhe: 65 mm. Lieferumfang: 12 x Geschirrtücher. Marke: BETRA. Material: Viskose. Tiefe: 350 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
185 g
Farbe:
Blau, Gelb, Pink
Höhe:
65 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: geschirrhandtuch, GESCHIRRHANDTÜCHER, GESCHIRRTUCH, GESCHIRRTÜCHER, KÜCHENHANDTÜCHER, KÜCHENTUCH, KÜCHENHANDTUCH, ABWASCHLAPPEN, SPÜLTUCH, SPÜLTÜCHER, SPÜLLAPPEN, SCHWAMMTÜCHER, SCHWAMMTUCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,17834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,67*
€ 3,18
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,14*
€ 2,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.