Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETRA Baumwolle Geschirrtuch Blau, Weiß 65 x 65 x 4 cm 202122


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1060104
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1060104
Artikel-Nr.:
     94QG7-1060104
Hersteller:
     Van Berkel Trading B.V.
Herst.-Nr.:
     202122
EAN/GTIN:
     8715268052891
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch
BETRA Geschirrtuch 6 Stück. Breite: 650 mm. Einweg: Nein. Farbe: Blau, Weiß. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 40 mm. Lieferumfang: 6 x Geschirrtücher. Marke: BETRA. Material: Baumwolle. Tiefe: 650 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
600 g
Farbe:
Blau, Weiß
Höhe:
40 mm
Breite:
650 mm
Tiefe:
650 mm
Weitere Suchbegriffe: geschirrtuch baumwolle blau, geschirr handtuch, geschirrhandtücher baumwolle, GESCHIRRHANDTÜCHER, GESCHIRRTUCH, GESCHIRRTÜCHER, KÜCHENHANDTÜCHER, KÜCHENTUCH, KÜCHENHANDTUCH, ABWASCHLAPPEN, SPÜLTUCH, SPÜLTÜCHER, SPÜLLAPPEN, SCHWAMMTÜCHER, SCHWAMMTUCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 1,96167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,85*
€ 20,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,53*
€ 19,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,61*
€ 18,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,01*
€ 17,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,62*
€ 17,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,77*
€ 14,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.