Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETRA Geschirrtuch Rot, Weiß 65 x 65 x 4 cm 202123


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1060105
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1060105
Artikel-Nr.:
     94QG7-1060105
Hersteller:
     Van Berkel Trading B.V.
Herst.-Nr.:
     202123
EAN/GTIN:
     8715268052907
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch
BETRA Geschirrtuch 6 Stück. Breite: 650 mm. Einweg: Nein. Farbe: Rot, Weiß. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 40 mm. Lieferumfang: 6 x Geschirrtücher. Marke: BETRA. Tiefe: 650 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
595 g
Farbe:
Rot, Weiß
Höhe:
40 mm
Breite:
650 mm
Tiefe:
650 mm
Weitere Suchbegriffe: geschirr-handtuch rot, geschirr handtuch, GESCHIRRHANDTÜCHER, GESCHIRRTUCH, GESCHIRRTÜCHER, KÜCHENHANDTÜCHER, KÜCHENTUCH, KÜCHENHANDTUCH, ABWASCHLAPPEN, SPÜLTUCH, SPÜLTÜCHER, SPÜLLAPPEN, SCHWAMMTÜCHER, SCHWAMMTUCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 1,75167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,12*
€ 17,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,80*
€ 17,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,18*
€ 16,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,55*
€ 16,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,06*
€ 15,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,51*
€ 12,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.