Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptop-Rucksack Monolith 9113B Reißverschluss Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1060540
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1060540
Artikel-Nr.:
     94QG7-1060540
Hersteller:
     monolith
Herst.-Nr.:
     200009113B
EAN/GTIN:
     4260368034451
Monolith Laptop-Rucksack 9113B. Verschlussart: Reißverschluss. Notebookgröße: 15,6''. Material: Oxford. Echtes Leder: Nein. Abmessungen: 300 x 190 x 450 mm (B x T x H). Farbe: Blau. Lieferumfang: 1 x Laptop-Rucksack.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Höhe:
450 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
190 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.