Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptop-Rucksack Monolith 9113D Reißverschluss Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1060546
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1060546
Artikel-Nr.:
     94QG7-1060546
Hersteller:
     monolith
Herst.-Nr.:
     200009113D
EAN/GTIN:
     4260368034413
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Monolith Laptop-Rucksack 9113D. Verschlussart: Reißverschluss. Notebookgröße: 15,6''. Material: Oxford. Echtes Leder: Nein. Abmessungen: 300 x 190 x 450 mm (B x T x H). Farbe: Dunkelgrau. Lieferumfang: 1 x Laptop-Rucksack.
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrau
Höhe:
450 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
190 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.