Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Exacompta 18207D Grau 6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1064178
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1064178
Artikel-Nr.:
     94QG7-1064178
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     18207D
EAN/GTIN:
     9002493111431
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
EXACOMPTA Stehsammler 18207D. Abmessungen: 266 x 82 x 305 mm (L x B x B). Farbe: Grau. Anzahl: 6 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2805 g
Farbe:
Grau
Höhe:
3050 mm
Breite:
820 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
6
€ 2,90*
ab € 7,82334*
€ 10,91334*
1
€ 5,50*
ab € 6,11*
€ 11,12*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,91334*
€ 12,98687
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51334*
€ 12,51087
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22334*
€ 12,16577
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82334*
€ 9,30977
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 65,48004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
18295D
ab € 4,47*
Sonstiges
Exacompta
18284D
ab € 6,08*
Sonstiges
Exacompta
18218D
ab € 6,10*
Sonstiges
Exacompta
18213D
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.