Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Exacompta 18123D Transparent 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1064182
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1064182
Artikel-Nr.:
     94QG7-1064182
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     18123D
EAN/GTIN:
     9002493014985
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
EXACOMPTA Stehsammler 18123D. Abmessungen: 266 x 82 x 305 mm (L x B x B). Farbe: Transparent. Anzahl: 10 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2073 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
257 mm
Breite:
77 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,50*
ab € 2,25*
€ 3,25*
Lager 94QG7
nicht lagernd
10
€ 2,90*
ab € 3,851*
€ 5,251*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,251*
€ 6,24869
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,171*
€ 6,15349
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,961*
€ 5,90359
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,861*
€ 5,78459
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,531*
€ 5,39189
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,851*
€ 4,58269
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
181014D
ab € 3,26*
Sonstiges
Exacompta
18110D
ab € 2,17*
Sonstiges
Exacompta
181104D
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.