Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Exacompta 18110D Blau 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1064187
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1064187
Artikel-Nr.:
     94QG7-1064187
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     18110D
EAN/GTIN:
     9002493014947
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
EXACOMPTA Stehsammler 18110D. Abmessungen: 266 x 82 x 305 mm (L x T x B). Farbe: Eisblau. Anzahl: 10 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2073 g
Farbe:
Blau
Höhe:
305 mm
Breite:
82 mm
Tiefe:
282 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,50*
ab € 2,17*
€ 3,11*
9 Tage
10
10
€ 5,87*
ab € 2,23*
€ 3,11*
Lager 94QG7
nicht lagernd
10
€ 2,90*
ab € 3,871*
€ 5,251*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,251*
€ 6,24869
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,201*
€ 6,18919
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,991*
€ 5,93929
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,861*
€ 5,78459
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,531*
€ 5,39189
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,871*
€ 4,60649
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
181014D
ab € 3,26*
Sonstiges
Exacompta
18123D
ab € 2,25*
Sonstiges
Exacompta
181104D
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.