Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Exacompta 18225D Grün 6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1064193
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1064193
Artikel-Nr.:
     94QG7-1064193
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     18225D
EAN/GTIN:
     9002493111356
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
EXACOMPTA Stehsammler 18225D. Abmessungen: 266 x 82 x 305 mm (L x B x B). Farbe: Grün. Anzahl: 6 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2805 g
Farbe:
Anisgrün
Höhe:
305 mm
Breite:
82 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,79334*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,57334*
€ 12,58227
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,44334*
€ 12,42757
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,04334*
€ 11,95157
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,80334*
€ 11,66597
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,93334*
€ 10,63067
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,79334*
€ 9,27407
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.