Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master of Boards 4 Magne


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1065511
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1065511
Artikel-Nr.:
     94QG7-1065511
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-5655
EAN/GTIN:
     4059382076901
Master of Boards 4 Magne
Weitere Informationen:
Gewicht:
2000 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
50 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 2,955* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,32*
€ 20,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,79*
€ 19,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,03*
€ 19,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,40*
€ 18,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,83*
€ 17,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,82*
€ 14,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.