Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deodorant Dove Original 150 ml Damen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1065561
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1065561
Artikel-Nr.:
     94QG7-1065561
Hersteller:
     Unilever
Herst.-Nr.:
     478822
EAN/GTIN:
     8712561315975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antitranspirant
Deo
Deo-Spray
Deodorant
Dove Deodorant Original. Bestandteile: Butane, Isobutane, Propane, Aluminiumchlorhydrate, Cyclopentasiloxane, PPG-14-Butylether, Parfüm, Helianthus-Annuus-Samenöl, C12-15-Alkylbenzoat, Disteardimoniumhektorit, Octyldodecanol, BHT, Dimethiconol, Propylencarbonat, PEG-4, alpha-is. Breite: 45 mm. Gefahrenhinweise: Hochentzündlich. Behälter steht unter Druck.Reizwirkung nach Augenkontakt möglich.. Geschlecht: Damen. Gewicht: 126 g. Höhe: 179 mm. Lieferumfang: 1 x Deodorant Spray. Marke: Dove. Sicherheitshinweise: Versehentlichem Kontakt mit den Augen: sofort gründlich mit viel handwarmem Wasser ausspülen; Bei verbleibenden Reizungen vorsorglich Augenarzt konsultieren. Intensiver Inhalation (Einatmen): betroffene Personen an die frische Luft bringen; Bei anhaltenden Beschwerden Giftinformationszentrale oder Arzt konsultieren. Beim Konsultieren eines Arztes bzw. einer Giftinformationszentrale bitte stets Verpackung oder Etikett ggf. Beipackzettel bereithalten.. Tiefe: 45 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
126 g
Höhe:
179 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
45 mm
GHS Kennzeichnung:
GHS02
GHS Gefahrenhinweis:
Hochentzündlich | Behälter steht unter Druck | Reizwirkung nach Augenkontakt möglich.
GHS Sicherheitshinweis:
Versehentlichem Kontakt mit den Augen: sofort gründlich mit viel handwarmem Wasser ausspülen; Bei verbleibenden Reizungen vorsorglich Augenarzt konsultieren. | Intensiver Inhalation (Einatmen): betroffene Personen an die frische Luft bringen; Bei anhaltenden Beschwerden Giftinformationszentrale oder Arzt konsultieren. | Beim Konsultieren eines Arztes bzw. | einer Giftinformationszentrale bitte stets Verpackung oder Etikett ggf. | Beipackzettel bereithalten.
Weitere Suchbegriffe: deo
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 2,40*
€ 3,40*
Lager 94QG7
256
1
€ 2,90*
ab € 2,43*
€ 4,13*
1
€ 5,50*
ab € 2,71*
€ 5,32*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.