Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maus CHERRY MW 2400 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1066643
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1066643
Artikel-Nr.:
     94QG7-1066643
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JW-0710-2
EAN/GTIN:
     4025112088520
Suchbegriffe:
Cherry Mäuse
Xtrfy Mäuse
Cordless Maus
Funkmaus
CHERRY Maus MW 2400. Formfaktor: Beidhändig. Bewegungserkennungstechnologie: Optisch. Geräteschnittstelle: RF Wireless. Bewegungsauflösung: 1200 dpi. Tastentyp: Drucktasten. Tastenanzahl: 3. Rollentyp: Rad. Stromquelle: Batterien. Maße: 37 x 62 x 109 mm (H x B x T). Farbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
Gewicht:
85 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
37 mm
Breite:
109 mm
Tiefe:
62 mm
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 8,94*
€ 11,42*
5 Tage
19
1
€ 8,00*
ab € 9,03*
€ 11,54*
2 Tage
8
1
€ 7,50*
ab € 9,09*
€ 11,58*
1
€ 4,50*
ab € 9,27*
€ 11,79*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 13,54*
€ 17,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,74*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 39,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.