Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallregal Office Marshal Rocky Schwarz Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1067209
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1067209
Artikel-Nr.:
     94QG7-1067209
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-7817
EAN/GTIN:
     4059382089871
Suchbegriffe:
Steck-Regal
Steckregal
steckregal
Office Marshal Metallregal Rocky Schwarz Stahl 900 mm x 450 mm x 2000 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
11700 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
2000 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
450 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 67,67*
€ 87,91*
6 Tage
100
€ 5,90*
ab € 80,06*
€ 102,61*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.