Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Empfangstisch Paperflow Meet Lackiert MDF Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1069750
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1069750
Artikel-Nr.:
     94QG7-1069750
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     TBM1P50.01.13
EAN/GTIN:
     3660141226294
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Clubtisch
Couchtisch
Paperflow Empfangstisch Meet. Feuerfest: Nein. Rahmenfarbe: Schwarz. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Empfangstisch. Installationsservice: Nein. Verriegelbar: Nein. Material: Lackierte MDF. Selbstmontage: Ja. Stapelbar: Nein. Tischart: Kreis. Art der Füße: 4 Füße. Abmessungen: 400 x 500 x 500 mm (h x B x T). Farbe: Weiß, Schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz, Weiß
Höhe:
400 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 118,24*
€ 153,59*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 126,16*
€ 159,00*
€ 4,95*
ab € 121,78*
€ 159,07*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 137,60*
€ 177,62*
Frei Haus
ab € 153,83*
€ 193,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,00*
€ 189,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,59*
€ 186,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,40*
€ 177,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,56*
€ 170,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,16*
€ 150,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
TBM1P100.01.01
ab € 175,37*
Sonstiges
Paperflow
TBM1P100.01.13
ab € 174,79*
Sonstiges
Paperflow
TBM1P50.01.01
ab € 118,33*
Sonstiges
Paperflow
74600652
ab € 134,22*
Sonstiges
Paperflow
74600653
ab € 134,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.