Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenmappen elastisches Band 635E


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1070578
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1070578
Artikel-Nr.:
     94QG7-1070578
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     635E
EAN/GTIN:
     3141879006353
Suchbegriffe:
Zeichen-Mappe
Zeichenmappe
Zeichnungsmappe
Zeichnungssammelmappe
Exacompta Kunstmappen 635E. Material: Karton. Siegel: Elastische Bänder. Abmessungen: 6 x 370 x 520 mm (H x B x T). Farbe: Grün. Anzahl: 10 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
536 g
Farbe:
Grün
Höhe:
6 mm
Breite:
370 mm
Tiefe:
520 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,18*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 5,618* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 74,42*
€ 88,56
pro Box
ab 5 Boxen
€ 71,00*
€ 84,49
pro Box
ab 10 Boxen
€ 68,87*
€ 81,96
pro Box
ab 500 Boxen
€ 56,18*
€ 66,85
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.