Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenmappen mit elastischem Band Grün 632E


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1070585
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1070585
Artikel-Nr.:
     94QG7-1070585
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     632E
EAN/GTIN:
     3141879006322
Suchbegriffe:
Zeichen-Mappe
Zeichenmappe
Zeichnungsmappe
Zeichnungssammelmappe
Exacompta Zeichentmappen mit elastischem Band marmoriert 632E. Material: Pappe. Verschluss: Elastische Bänder. Abmessungen: 6 x 320 x 450 mm (H x B x T). Farbe: Grün. Inhalt: Packung mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
398 g
Farbe:
Grün
Höhe:
6 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
450 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,28*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 5,428* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 73,53*
€ 87,50
pro Box
ab 2 Boxen
€ 73,25*
€ 87,17
pro Box
ab 5 Boxen
€ 69,36*
€ 82,54
pro Box
ab 10 Boxen
€ 67,25*
€ 80,03
pro Box
ab 500 Boxen
€ 54,28*
€ 64,59
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.