Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenmappen elastisches Band 25829E


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1070593
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1070593
Artikel-Nr.:
     94QG7-1070593
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     25829E
EAN/GTIN:
     3130632258290
Suchbegriffe:
Zeichen-Mappe
Zeichenmappe
Zeichnungsmappe
Zeichnungssammelmappe
Exacompta Kunstmappen mit elastischem Band sortiert 25829E. Material: Karton. Siegel: Elastische Bänder. Abmessungen: 7 x 520 x 720 mm (H x B x T). Farbe: Sortiert. Anzahl: sortiert: Schachtel mit 5 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1264 g
Farbe:
Farbig sortiert
Höhe:
7 mm
Breite:
520 mm
Tiefe:
720 mm
Weitere Suchbegriffe: zeichnungsmappe karton, zeichenmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,97*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 5 Stück (ab € 14,794* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 97,39*
€ 115,89
pro Box
ab 5 Boxen
€ 93,47*
€ 111,23
pro Box
ab 10 Boxen
€ 89,05*
€ 105,97
pro Box
ab 500 Boxen
€ 73,97*
€ 88,02
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.