Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenmappen mit Leinenbändern Annonay 532600E


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1070603
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1070603
Artikel-Nr.:
     94QG7-1070603
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     532600E
EAN/GTIN:
     3130636532600
Suchbegriffe:
Zeichen-Mappe
Zeichenmappe
Zeichnungsmappe
Zeichnungssammelmappe
Exacompta Zeichenmappen mit Leinenbändern Annonay 532600E. Material: Pappe. Verschluss: Leinenbänder. Abmessungen: 6 x 470 x 620 mm (H x B x T). Farbe: Grün. Inhalt: Packung mit 5 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
831 g
Farbe:
Grün
Höhe:
6 mm
Breite:
470 mm
Tiefe:
620 mm
Weitere Suchbegriffe: zeichnungsmappe karton, zeichenmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,56*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 5 Stück (ab € 15,512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 103,07*
€ 122,65
pro Box
ab 2 Boxen
€ 102,84*
€ 122,38
pro Box
ab 5 Boxen
€ 98,81*
€ 117,58
pro Box
ab 10 Boxen
€ 91,89*
€ 109,35
pro Box
ab 500 Boxen
€ 77,56*
€ 92,30
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.