Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenmappen mit Leinenbändern Annonay 532800E


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1070606
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1070606
Artikel-Nr.:
     94QG7-1070606
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     532800E
EAN/GTIN:
     3130633532801
Suchbegriffe:
Zeichen-Mappe
Zeichenmappe
Zeichnungsmappe
Zeichnungssammelmappe
Exacompta Kunstmappen mit Leinenbändern Annonay 532800E. Material: Karton. Siegel: Leinen Bänder. Abmessungen: 7 x 520 x 720 mm (H x B x T). Farbe: Grün. Anzahl: Schachtel mit 5 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1264 g
Farbe:
Grün
Höhe:
7 mm
Breite:
520 mm
Tiefe:
720 mm
Weitere Suchbegriffe: zeichnungsmappe karton, zeichenmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,98*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 5 Stück (ab € 17,796* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 118,84*
€ 141,42
pro Box
ab 2 Boxen
€ 117,95*
€ 140,36
pro Box
ab 5 Boxen
€ 111,37*
€ 132,53
pro Box
ab 10 Boxen
€ 101,94*
€ 121,31
pro Box
ab 500 Boxen
€ 88,98*
€ 105,89
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.