Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage Exacompta Classic Hellgrau 15L


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1071233
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1071233
Artikel-Nr.:
     94QG7-1071233
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     13040D
EAN/GTIN:
     9002493011694
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Exacompta Briefablage Classic. Fassungsvermögen: 15 Liter. Abmessungen: 33,5 x 26,3 x 26,3 cm (H x B x T). Farbe: Hellgrau. Anzahl: 6 Stücke.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3589 g
Farbe:
Hellgrau
Höhe:
335 mm
Breite:
263 mm
Tiefe:
263 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,26*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 15,87667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 125,43*
€ 149,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 122,56*
€ 145,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 118,51*
€ 141,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 107,52*
€ 127,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 95,26*
€ 113,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.