Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage Exacompta 12327D Classic A4+


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1071421
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1071421
Artikel-Nr.:
     94QG7-1071421
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     12327D
EAN/GTIN:
     9002493110458
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Briefablage Exacompta 12327D. Produktlinie: Classic. Material: Polystyrol. Format: A4+. Etikettenbereich: Nein. Stapelbar: Ja. Erweiterbar: Nein. Fassungsvermögen: 500 Blatt. Abmessungen: Ja: 65 x 255 x 345 mm (H x B x T). Farbe: Grau, transparent. Anzahl: 10 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2698 g
Farbe:
Grau
Höhe:
65 mm
Breite:
255 mm
Tiefe:
345 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 quer, ablagekorb
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,98*
€ 2,84*
10 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,17*
€ 3,02*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 38,53*
€ 48,13*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,13*
€ 57,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,22*
€ 56,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,73*
€ 54,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,11*
€ 52,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,20*
€ 47,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 38,53*
€ 45,85
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,853* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
12397D
ab € 1,83*
Sonstiges
Exacompta
12310D
ab € 1,84*
Sonstiges
Exacompta
12354D
ab € 1,83*
Sonstiges
Exacompta
12306D
ab € 1,84*
Sonstiges
Exacompta
12323D
ab € 1,82*
Sonstiges
Exacompta
123104D
ab € 1,83*
Sonstiges
Exacompta
123107D
ab € 2,21*
Sonstiges
Exacompta
123014D
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.