Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäscheständer Unbranded 7.386267


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1074042
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1074042
Artikel-Nr.:
     94QG7-1074042
Hersteller:
     Jos ten Berg
Herst.-Nr.:
     7.386267
EAN/GTIN:
     8711252098753
Suchbegriffe:
Wäsche-Ständer
Wäscheständer
Wäschetrockenständer
wäsche ständer
Unbranded Wäscheständer 7.386267. Befestigungsart: Freistehend. Breite: 1800 mm. Gestellfarbe: Grau. Gewicht: 2000 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2000 g
Höhe:
1020 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
540 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.