Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABDECKPLANE 140 G QM 8X12 M BRAUN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1074486
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1074486
Artikel-Nr.:
     94QG7-1074486
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-27025
EAN/GTIN:
     4059382389988
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
ABDECKPLANE 140 G QM 8X12 M BRAUN
Weitere Informationen:
Gewicht:
13440 g
Farbe:
Braun
Breite:
8000 mm
Tiefe:
12000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
999
€ 5,90*
ab € 47,95*
€ 62,95*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 60,28*
€ 78,05*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.