Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABDECKPLANE 240 G QM 3X4 M SILBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1074500
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1074500
Artikel-Nr.:
     94QG7-1074500
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-25952
EAN/GTIN:
     4059382340750
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
ABDECKPLANE 240 G QM 3X4 M SILBER
Weitere Informationen:
Gewicht:
2880 g
Farbe:
Silber
Breite:
3000 mm
Tiefe:
4000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
994
€ 5,90*
ab € 12,20*
€ 17,09*
Lager 94QG7
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 17,07*
€ 23,40*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.