Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABDECKPLANE 240 G QM 3X5 M ORANGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1074504
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1074504
Artikel-Nr.:
     94QG7-1074504
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-27044
EAN/GTIN:
     4059382390366
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
ABDECKPLANE 240 G QM 3X5 M ORANGE
Weitere Informationen:
Gewicht:
3600 g
Farbe:
Orange
Breite:
3000 mm
Tiefe:
5000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
997
€ 5,90*
ab € 14,95*
€ 20,67*
Lager 94QG7
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 20,03*
€ 27,43*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.