Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABDECKPLANE 240 G QM 4X6 M BRAUN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1074507
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1074507
Artikel-Nr.:
     94QG7-1074507
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-27037
EAN/GTIN:
     4059382390229
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
ABDECKPLANE 240 G QM 4X6 M BRAUN
Weitere Informationen:
Gewicht:
5760 g
Farbe:
Braun
Breite:
4000 mm
Tiefe:
6000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.