Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUFENMATTEN LONDON WEINRT 16 235X65 RK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1074551
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1074551
Artikel-Nr.:
     94QG7-1074551
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-24426
EAN/GTIN:
     4059382290024
Suchbegriffe:
Stufenmatten
Stufenteppich
Treppenstufenmatte
floordirekt stufenmatten
STUFENMATTEN LONDON WEINRT 16 235X65 RK
Weitere Informationen:
Gewicht:
170 g
Farbe:
Dunkelrot
Höhe:
4 mm
Breite:
235 mm
Tiefe:
650 mm
Weitere Suchbegriffe: stufenmatten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
998
€ 5,90*
ab € 3,66*
€ 5,99*
Lager 94QG7
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 6,68*
€ 10,29*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.